SGC - 外部パイロット電磁形(SGC722A)
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
接続口径(50) 2
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(7) SGC700
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(2) ノーマルオープン
圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
内容量1個