SGCA - エアオペレート形(SGCA322A)

SGCA - エアオペレート形(SGCA322A) SMC

ねじの種類(-) Rc 接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR ブラケット(B1) ブラケット左側取付 リード線(m)(L) 3 弁形式(2) ノーマルオープン 圧力範囲(MPa)(10) 0~1 オートスイッチ種類(G) D-M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42707692 SGCA322A-1020-B1-GL
CADデータダウンロード
27,720
25,980
28,578 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする