SGCA - エアオペレート形(SGCA422A)

SGCA - エアオペレート形(SGCA422A) SMC

ねじの種類(-) Rc 接続口径(25) 1 シリーズ(4) SGC400 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(2) ノーマルオープン 圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6 オートスイッチ種類(M) オートスイッチなし (磁石内蔵) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42707954 SGCA422A-1625-M
CADデータダウンロード
25,190
21,980
24,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする