SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433B)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433B) SMC

ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 シリーズ(4) SGH400 材質(シール)(B) FKM ブラケット(B1) ブラケット左側取付 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42712294 SGH433B-70G25Y-5DZ-B1
CADデータダウンロード
(G) G (ISO1179-1)
114,730
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
42712303 SGH433B-3025Y-5TZ-B1
CADデータダウンロード
(-) Rc
114,790
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする