SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360TN)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360TN) SMC

切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42722532 SJ3360TN-5NMOZ-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式 (N) マイナスコモン (MO) 個別配線・コネクタなし
10,180
9,198
10,118 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722548 SJ3360TN-5NMOZ-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式 (N) マイナスコモン (MO) 個別配線・コネクタなし
10,180
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722557 SJ3360TN-5MNZ-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式 (-) プラスコモン (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
10,290
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722566 SJ3360TN-6MZ-C4
CADデータダウンロード
(6) DC12 Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式 (-) プラスコモン (M) 個別配線・リード線付長さ300mm
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722575 SJ3360TN-5NMZ-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式 (N) マイナスコモン (M) 個別配線・リード線付長さ300mm
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722584 SJ3360TN-5NMOZD-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 (N) マイナスコモン (MO) 個別配線・コネクタなし
10,730
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722593 SJ3360TN-5MOZD-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 (-) プラスコモン (MO) 個別配線・コネクタなし
10,730
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722602 SJ3360TN-5MOZD-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 (-) プラスコモン (MO) 個別配線・コネクタなし
10,730
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722618 SJ3360TN-5MOZF-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 (F) スライド形ロック式 (-) プラスコモン (MO) 個別配線・コネクタなし
10,840
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722627 SJ3360TN-5MNZD-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 (-) プラスコモン (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
10,840
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722636 SJ3360TN-5MZD-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 (-) プラスコモン (M) 個別配線・リード線付長さ300mm
10,890
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722645 SJ3360TN-5MZ-L4
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 (-) ノンロックプッシュ式 (-) プラスコモン (M) 個別配線・リード線付長さ300mm
10,950
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722654 SJ3360TN-5MZF-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 (F) スライド形ロック式 (-) プラスコモン (M) 個別配線・リード線付長さ300mm
11,000
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722663 SJ3360TN-5MOZD-L6
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 (-) プラスコモン (MO) 個別配線・コネクタなし
11,330
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42722672 SJ3360TN-5MOZD-L4
CADデータダウンロード
(5) DC24 Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 (-) プラスコモン (MO) 個別配線・コネクタなし
11,330
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする