SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141BNR)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141BNR) SMC

リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ 切換方式(1) 2位置シングル 管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45218382 SQ1141BNR-5LO1-C4-Q
CADデータダウンロード
6,770
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする