SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2130B)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2130B) SMC

定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42730512 SQ2130B-51-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ(要工具形) (-) なし
7,920
7,198
7,918 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42730528 SQ2130B-51-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ(要工具形) (-) なし
7,920
7,198
7,918 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42730537 SQ2130B-51-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ(要工具形) (-) なし
7,920
7,198
7,918 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42730546 SQ2130B-51-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ(要工具形) (Q) CE対応品
8,250
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42730555 SQ2130B-5D1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (D) スライド形ロック式(手動形) (-) なし
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42730564 SQ2130B-5D1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (D) スライド形ロック式(手動形) (-) なし
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42730573 SQ2130B-5D1-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (D) スライド形ロック式(手動形) (-) なし
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42730582 SQ2130B-51-L6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ(要工具形) (-) なし
8,530
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする