S Series(SS5Y3-10SQ1F)

S Series(SS5Y3-10SQ1F) SMC S Series(SS5Y3-10SQ1F) SMC

配線方式(S)配列指定 SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 入力ブロック連数(1)1連 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バルブ連数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42902177 SS5Y3-10SQ1F-02U-N7D-NA
CADデータダウンロード
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 2 【P・E】内部パイロット仕様 【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手 【P・E】(U)U側
70,460
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42902186 SS5Y3-10SQ1F-04C-N3-NA
CADデータダウンロード
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 4 【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手 【P・E】(C)U側
72,930
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする