曜日別特売
SS5Y3-10SQ1F-04C-N3-NA S Series(SS5Y3-10SQ1F) SMC 42902186

S Series(SS5Y3-10SQ1F)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手
【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手
【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード42902186品番SS5Y3-10SQ1F-04C-N3-NA
参考基準価格(税別)¥72,930販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
バルブ連数
4
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径
【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(C)U側
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(F)NPN入力&M84点入力
入力ブロック連数
(1)1連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする