S Series(SS5Y7-10S6ZE5)
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。