S Series(SV1500)

S Series(SV1500) SMC S Series(SV1500) SMC S Series(SV1500) SMC S Series(SV1500) SMC S Series(SV1500) SMC S Series(SV1500) SMC S Series(SV1500) SMC

切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43114548 SV1500-6FU
CADデータダウンロード
(6) DC12V - - (-) ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43114557 SV1500-5FU-C-N7
CADデータダウンロード
(5) DC24V - A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式
15,620
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43114566 SV1500-5FU-T-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24V - A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式
16,340
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43114575 SV1500-5FU-T-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24V - A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式
16,340
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43114584 SV1500-5FU-T-N1
CADデータダウンロード
(5) DC24V - A、Bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式
16,340
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43114593 SV1500-5FU-T-N7
CADデータダウンロード
(5) DC24V - A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式
16,340
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43114602 SV1500-5W2UD-01T
CADデータダウンロード
(5) DC24 (T) NPTF (01) 1/8 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,050
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする