S Series(SV4500)

S Series(SV4500) SMC S Series(SV4500) SMC S Series(SV4500) SMC S Series(SV4500) SMC S Series(SV4500) SMC S Series(SV4500) SMC S Series(SV4500) SMC S Series(SV4500) SMC

切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43120376 SV4500-6FU
CADデータダウンロード
- - - (-) ノンロックプッシュ式
14,410
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43120385 SV4500-5W1U-04F
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (F) G (04) 1/2 (-) ノンロックプッシュ式
19,090
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43120394 SV4500-5W1U-04N
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (N) NPT (04) 1/2 (-) ノンロックプッシュ式
19,090
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43120403 SV4500-5W1UD-03
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (-) Rc (03) 3/8 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
19,090
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43120412 SV4500-5W1UD-03T
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (T) NPTF (03) 3/8 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
19,090
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43120428 SV4500-5W1UD-04
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (-) Rc (04) 1/2 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
19,090
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43120437 SV4500-5W1UD-04N
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (N) NPT (04) 1/2 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
19,090
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43120446 SV4500-5W2U-04
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (-) Rc (04) 1/2 (-) ノンロックプッシュ式
19,200
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43120455 SV4500-5W2U-04F
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (F) G (04) 1/2 (-) ノンロックプッシュ式
19,200
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43120464 SV4500-5W3UD-04
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (-) Rc (04) 1/2 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
19,360
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43120473 SV4500-5FU-T-C8
CADデータダウンロード
- - A、Bポート:(C8) o8ワンタッチ管継手/P (-) ノンロックプッシュ式
19,690
18,980
20,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする