SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3MZ)
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個