曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6LOZ)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6LOZ) - SMC
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43138813SY3120-6LOZ-N3A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138822SY3120-6LOZ-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138838SY3120-6LOZ-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138847SY3120-6LOZ-N7-F1-X20A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする