S Series(SY323)

S Series(SY323) SMC S Series(SY323) SMC S Series(SY323) SMC S Series(SY323) SMC S Series(SY323) SMC S Series(SY323) SMC S Series(SY323) SMC S Series(SY323) SMC

切換方式ノーマルオープン(N.O.) ポート数3 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43153267 SY323-5G-M5 DC24 M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
6,380
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153276 SY323-1G-M5 AC100(50/60Hz) M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
6,380
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153285 SY323-5LND-M5 DC24 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
6,490
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153294 SY323-5L-M5 DC24 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153303 SY323-5GZ-M5 DC24 M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153312 SY323-5GZD-M5 DC24 M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153328 SY323-5LE-M5 DC24 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,660
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153337 SY323-5GD-C6 DC24 - Φ6ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
6,710
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153346 SY323-5MZD-M5 DC24 M M5×0.8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153355 SY323-5LZ-M5 DC24 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153364 SY323-5G-N7 DC24 - Φ1/4"ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
6,710
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153373 SY323-5GD-C4 DC24 - Φ4ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
6,710
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153382 SY323-5LN-M5-F2 DC24 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
6,770
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153398 SY323-5GS-C6 DC24 - Φ6ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
6,820
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153407 SY323-5GS-C4 DC24 - Φ4ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
6,820
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153416 SY323-5GZ-C6 DC24 - Φ6ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
6,880
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153425 SY323-5GZD-C4 DC24 - Φ4ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
6,880
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153434 SY323-5GZD-C6 DC24 - Φ6ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
6,880
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153443 SY323-5LD-C6 DC24 - Φ6ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,880
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153452 SY323-5LZ-M5-F1 DC24 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153468 SY323-5LZ-M5-F2 DC24 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153477 SY323-3LZ-M5-F1 AC110/115(50/60Hz) M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153486 SY323-4GD-C6 AC220/230(50/60Hz) - Φ6ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
7,040
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153495 SY323-5GU-C4 DC24 - Φ4ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
7,040
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153504 SY323-1HZ-M5-F2 AC100(50/60Hz) M M5×0.8 グロメット:リード線長さ600mm
7,100
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153513 SY323-5GZ-C4-F1 DC24 - Φ4ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
7,150
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153522 SY323-5MOZ-C6-Q DC24 - Φ6ワンタッチ管継手 M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,320
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153538 SY323-5MZ-C6-Q DC24 - Φ6ワンタッチ管継手 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153547 SY323-5LOU-C4-Q DC24 - Φ4ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,480
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43153556 SY323-5LOU-C6-Q DC24 - Φ6ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,480
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする