SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3430T)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3430T) SMC

定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43167662 SY3430T-5NZ1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 マイナスコモン (-) ノンロックプッシュ式
12,820
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43167687 SY3430T-5NZ1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 マイナスコモン (-) ノンロックプッシュ式
12,820
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43167705 SY3430T-5Z1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 プラスコモン (-) ノンロックプッシュ式
12,820
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43167723 SY3430T-5NZE1-C6-K-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 マイナスコモン (E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,040
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43167757 SY3430T-5ZE1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 プラスコモン (E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,040
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43167766 SY3430T-5ZE1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 プラスコモン (E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,040
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする