SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3460T)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3460T) SMC

定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) CE-対応品(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43171047 SY3460T-5MOZ-C4
CADデータダウンロード
(MO) M形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
13,040
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43171056 SY3460T-5GZE-C4
CADデータダウンロード
(G) グロメット (E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,040
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする