SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DO)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DO) SMC

リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43180822 SY5120-4DO-01F
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8 (-) なし
7,760
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43180838 SY5120-4DO-01F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8 (Q) CE対応品
8,090
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43180847 SY5120-4DO-C8F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (Q) CE対応品
8,800
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43180856 SY5120-4DO-C6F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (Q) CE対応品
8,800
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする