SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LZE)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43185467
SY5120-5LZE-01N
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43185476
SY5120-5LZE-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください