S Series(SY5120-5W4ZD)

S Series(SY5120-5W4ZD) SMC S Series(SY5120-5W4ZD) SMC

切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43186937 SY5120-5W4ZD-01 Rc Rc1/8
10,450
9,498
10,448 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43186946 SY5120-5W4ZD-01F-Q G G1/8
10,780
9,798
10,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする