SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YS)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YS) SMC

定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43188714 SY5120-5YS-01-F2
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
8,090
7,498
8,248 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43188723 SY5120-5YS-C4-F1
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
8,970
8,198
9,018 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする