SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6LN)
- リード線取出方法
- (LN) L形プラグコネクタ
- 切換方式
- (1) 2位置シングル
- ポート数
- 5
- 管接続口径
- A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手
- 定格電圧(V)
- (6) DC12
- ねじの種類
- (T) NPTF
- ブラケット
- (-) ブラケットなし
- 使用流体
- 空気
- リード線(m)
- なし
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式
- CE-対応品
- (-) なし
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
























