S Series(SY5131KT)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。