曜日別特売

S Series(SY5131T)

S Series(SY5131T) - SMCS Series(SY5131T) - SMCS Series(SY5131T) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43194664SY5131T-5Z1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194673SY5131T-5ZD1-C6-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194682SY5131T-5Z1-C8-W2-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする