SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOUD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOUD) SMC

リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43206862 SY5220-5LOUD-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G A、Bポート:(01) 1/8
10,730
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43206878 SY5220-5LOUD-C8-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
11,440
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43206887 SY5220-5LOUD-C6F-Q
CADデータダウンロード
(F) G A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
11,440
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43206896 SY5220-5LOUD-C8F-Q
CADデータダウンロード
(F) G A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
11,440
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする