SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6DZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6DZ) SMC

定格電圧(V)(6) DC12 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43209407 SY5220-6DZ-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF A、Bポート:(01) 1/8 (-) ブラケットなし (-) なし
12,270
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43209416 SY5220-6DZ-01T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF A、Bポート:(01) 1/8 (F2) サイドブラケット付 (-) なし
12,540
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43209425 SY5220-6DZ-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G A、Bポート:(01) 1/8 (-) ブラケットなし (Q) CE対応品
12,600
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43209434 SY5220-6DZ-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(01) 1/8 (-) ブラケットなし (Q) CE対応品
12,600
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43209443 SY5220-6DZ-N7T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 (F2) サイドブラケット付 (-) なし
13,260
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43209452 SY5220-6DZ-C6F-Q
CADデータダウンロード
(F) G A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) ブラケットなし (Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする