SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5260T)

SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5260T) SMC

定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43216093 SY5260T-5GZ-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (G) グロメット 0.3 (-) ノンロックプッシュ式 (-) なし
11,770
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43216102 SY5260T-5LNZ-C8
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (LN) L形プラグコネクタ なし (-) ノンロックプッシュ式 (-) なし
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43216118 SY5260T-5MZ-C4
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ 0.3 (-) ノンロックプッシュ式 (-) なし
12,100
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43216127 SY5260T-5MZ-C8
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ 0.3 (-) ノンロックプッシュ式 (-) なし
12,100
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43216136 SY5260T-5LZE-C4-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (L) L形プラグコネクタ 0.3 (E) プッシュターンロック式(手操作形) (Q) CE対応品
12,650
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45223745 SY5260T-5LZ-01
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8 (L) L形プラグコネクタ 0.3 (-) ノンロックプッシュ式 (-) なし
11,390
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする