SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3DOD)
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
規格(-) なし
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
ねじの種類NPTF
使用流体空気
スレッド(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量1個