SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3YO)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3YO) SMC

定格電圧(V)(3) AC110/AC115 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43253692 SY7120-3YO-02F
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) なし (F) G
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43253708 SY7120-3YO-02T
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) なし (T) NPTF
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43253717 SY7120-3YO-02-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (Q) CE対応品 (-) Rc
8,640
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43253726 SY7120-3YO-02F-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (Q) CE対応品 (F) G
8,640
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43253735 SY7120-3YO-C8F
CADデータダウンロード
(C8) Φ8用ワンタッチ継手 (-) なし (F) G
9,020
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43253744 SY7120-3YO-C10F-Q
CADデータダウンロード
(C10) Φ10用ワンタッチ継手 (Q) CE対応品 (F) G
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43253753 SY7120-3YO-C10-Q
CADデータダウンロード
(C10) Φ10用ワンタッチ継手 (Q) CE対応品 (-) Rc
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43253762 SY7120-3YO-C8F-Q
CADデータダウンロード
(C8) Φ8用ワンタッチ継手 (Q) CE対応品 (F) G
9,350
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43253778 SY7120-3YO-02F-X20-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (Q) CE対応品 (F) G
9,570
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする