SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YZ)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YZ) SMC

定格電圧(V)(4) AC220/AC230 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
スレッド
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43254514 SY7120-4YZ-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) なし (-) Rc
9,630
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43254523 SY7120-4YZ-02F-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (Q) CE対応品 (F) G
9,960
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43254532 SY7120-4YZ-C8F-Q
CADデータダウンロード
(C8) Φ8用ワンタッチ継手 (Q) CE対応品 (F) G
10,670
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする