SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5MOUD)
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ
切換方式2位置シングル
規格(Q) CE対応品
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
使用流体空気
スレッド(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量1個