S Series(SY7240RT)

S Series(SY7240RT) SMC S Series(SY7240RT) SMC S Series(SY7240RT) SMC S Series(SY7240RT) SMC S Series(SY7240RT) SMC S Series(SY7240RT) SMC S Series(SY7240RT) SMC S Series(SY7240RT) SMC

定格電圧(V)(5) DC24 ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43273432 SY7240RT-5GZ
CADデータダウンロード
- - 2位置ダブル (G) グロメット (R) 外部パイロット
11,880
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43273448 SY7240RT-5MZ
CADデータダウンロード
- - 2位置ダブル (M) M形プラグコネクタ (R) 外部パイロット
12,210
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43273457 SY7240RT-5LOZ-Q
CADデータダウンロード
- - 2位置ダブル (LO) L形プラグコネクタ (R) 外部パイロット
12,430
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43273466 SY7240RT-5LZE
CADデータダウンロード
- - 2位置ダブル (L) L形プラグコネクタ (R) 外部パイロット
12,430
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43273475 SY7240RT-5LZ-Q
CADデータダウンロード
- - 2位置ダブル (L) L形プラグコネクタ (R) 外部パイロット
12,540
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43273484 SY7240RT-5GZD-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 サブプレート付 (2) 2位置ダブル (G) グロメット (R) 外部パイロットmm
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43273493 SY7240RT-5LZ-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 サブプレート付 (2) 2位置ダブル (L) L形プラグコネクタ (R) 外部パイロットmm
13,920
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43273502 SY7240RT-5LZ-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 サブプレート付 (2) 2位置ダブル (L) L形プラグコネクタ (R) 外部パイロットmm
13,920
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする