S Series(SY7401)

S Series(SY7401) SMC S Series(SY7401) SMC S Series(SY7401) SMC S Series(SY7401) SMC S Series(SY7401) SMC S Series(SY7401) SMC S Series(SY7401) SMC S Series(SY7401) SMC

切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(1)メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43281997 SY7401-51-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性) (-)ノンロックプッシュ式
14,410
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43282006 SY7401-5NZ1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン) (-)ノンロックプッシュ式
14,740
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43282015 SY7401-5NZD1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン) (D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,740
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43282024 SY7401-5Z1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン) (-)ノンロックプッシュ式
14,740
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43282033 SY7401-5U1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (-)ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43282042 SY7401-5UD1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,070
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43282058 SY7401-5U1-B-NA
CADデータダウンロード
- (B)六角穴付ボルト (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (-)ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43282067 SY7401-5UE1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (E)プッシュターンロック式(手操作形)
15,290
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43282076 SY7401-5U1-WO-03-NA
CADデータダウンロード
【サブプレート】(-)Rc (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付 (-)ノンロックプッシュ式
23,540
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43282085 SY7401-5U1-W1-03-NA
CADデータダウンロード
【サブプレート】(-)Rc (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付 (-)ノンロックプッシュ式
24,970
22,980
25,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43282094 SY7401-5U1-W2-03-NA
CADデータダウンロード
【サブプレート】(-)Rc (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付 (-)ノンロックプッシュ式
25,080
22,980
25,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする