SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3220)

SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3220) SMC

ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(N7) o1/4ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43310042 SYA3220-N7-F2
CADデータダウンロード
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする