SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3320)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3320) SMC

ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43323324 SYJ3320-5GE-M3
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (G) グロメット/リード線長さ300mm (-) ブラケットなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
10,230
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323333 SYJ3320-6LD-M3
CADデータダウンロード
(6) DC12 (3) 3位置クローズドセンタ (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (-) ブラケットなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323342 SYJ3320-1H-M3
CADデータダウンロード
(1) AC100 (3) 3位置クローズドセンタ (H) グロメット/リード線長さ600mm (-) ブラケットなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323358 SYJ3320-5MNZ-M3
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし (-) ブラケットなし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323367 SYJ3320-5GR-M3
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (G) グロメット/リード線長さ300mm (-) ブラケットなし (R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323376 SYJ3320-1GZ-M3-F
CADデータダウンロード
(1) AC100 (3) 3位置クローズドセンタ (G) グロメット/リード線長さ300mm (F) ブラケット付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,590
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323385 SYJ3320-3L-M3-F
CADデータダウンロード
(3) 110 AC [115 AC] (3) 3位置クローズドセンタ (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (F) ブラケット付 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
10,590
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323394 SYJ3320-6GZE-M3-F
CADデータダウンロード
(6) DC12 (3) 3位置クローズドセンタ (G) グロメット/リード線長さ300mm (F) ブラケット付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,810
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323403 SYJ3320-5MNZ-M3-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし (-) ブラケットなし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,890
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323412 SYJ3320-6LZ-M3-F
CADデータダウンロード
(6) DC12 (3) 3位置クローズドセンタ (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (F) ブラケット付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,920
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323428 SYJ3320-5MZ-M3-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (-) ブラケットなし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,000
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323437 SYJ3320-1HZ-M3-F
CADデータダウンロード
(1) AC100 (3) 3位置クローズドセンタ (H) グロメット/リード線長さ600mm (F) ブラケット付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,140
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323446 SYJ3320-6H-M3-F-Q
CADデータダウンロード
(6) DC12 (3) 3位置クローズドセンタ (H) グロメット/リード線長さ600mm (F) ブラケット付 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
11,140
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323455 SYJ3320-5MOU-M3-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし (-) ブラケットなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323464 SYJ3320-5LOU-M3-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (-) ブラケットなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323473 SYJ3320-2GZ-M3-F
CADデータダウンロード
(2) AC200 (3) 3位置クローズドセンタ (G) グロメット/リード線長さ300mm (F) ブラケット付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,250
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323482 SYJ3320-5LZD-M3-F-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (F) ブラケット付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,250
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323498 SYJ3320-5LUD-M3-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (-) ブラケットなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
11,330
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323507 SYJ3320-2GZE-M3-F
CADデータダウンロード
(2) AC200 (3) 3位置クローズドセンタ (G) グロメット/リード線長さ300mm (F) ブラケット付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,470
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323516 SYJ3320-5HU-M3-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (H) グロメット/リード線長さ600mm (-) ブラケットなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
11,550
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323525 SYJ3320-5HU-M3-F-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (3) 3位置クローズドセンタ (H) グロメット/リード線長さ600mm (F) ブラケット付 (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
11,800
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43323534 SYJ3320-5W4U-M3-F
CADデータダウンロード
(5)DC24 (3)3位置クローズドセンタ (W4)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm (F)ブラケット付 (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
17,190
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする