※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3320)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(W4)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm
注文コード
43323534
品番
SYJ3320-5W4U-M3-F
参考基準価格(税別)
¥17,190
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(W4)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm
ブラケット
(F)ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード