SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7123T)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7123T) SMC

ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43351263 SYJ7123T-5LOZ-01
CADデータダウンロード
(5) DC24 A、Bポート:(01) 1/8
9,740
8,898
9,788 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43351272 SYJ7123T-5MZ-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 A、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手
10,510
9,498
10,448 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43351288 SYJ7123T-6MZ-N7
CADデータダウンロード
(6) DC12 A、Bポート:(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手
10,510
9,498
10,448 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする