曜日別特売

T Series(TILM19N)

T Series(TILM19N) - SMCT Series(TILM19N) - SMCT Series(TILM19N) - SMCT Series(TILM19N) - SMCT Series(TILM19N) - SMCT Series(TILM19N) - SMCT Series(TILM19N) - SMC
内径(Φmm)15.85チューブ内径(inch)5/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19.05チューブ外径(inch)3/4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43368228TILM19N-2S2
20,050
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43368237TILM19N-1616
139,330
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368246TILM19N-2020
174,180
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368255TILM19N-3333
287,370
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43368264TILM19N-5050
435,450
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368273TILM19N-100100
870,900
759,800
835,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする