曜日別特売

T Series(TLM1613N)

T Series(TLM1613N) - SMCT Series(TLM1613N) - SMCT Series(TLM1613N) - SMCT Series(TLM1613N) - SMCT Series(TLM1613N) - SMCT Series(TLM1613N) - SMC
内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43369332TLM1613N-2S2
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43369348TLM1613N-1010
68,530
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43369357TLM1613N-2020
137,060
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
43369366TLM1613N-5050
342,650
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43369375TLM1613N-100100
685,300
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする