SMC
T Series(TUZ1610B)
材質
特殊ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
100
内径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
16
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369707
TUZ1610B-100
¥
119,790
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください