SMC
T Series(TUZ3220B)
内径(Φmm)
2
使用流体
空気、水
材質
特殊ポリウレタン
外径(Φmm)
3.2
色
黒
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369716
TUZ3220B-20
20
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43369725
TUZ3220B-100
100
¥
11,550
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください