VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3243K)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3243K) SMC

切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43436864 VF3243K-5M1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - (M) M形プラグコネクタ (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (-) ノンロックプッシュ式
16,280
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43436873 VF3243K-6YOD1
CADデータダウンロード
(6) DC12 - (YO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
16,830
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43436882 VF3243K-5LNU1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - (LN) L形プラグコネクタ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
17,160
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43436898 VF3243K-5YOD1-02F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (YO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
18,040
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43436907 VF3243K-7DZ1
CADデータダウンロード
(7) AC240 - (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
18,590
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43436916 VF3243K-3DZ1-02
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115 (-) Rc (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
19,800
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43436925 VF3243K-4DZ1-02
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 (-) Rc (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
19,800
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43436934 VF3243K-5DZ1-03
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
19,800
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする