V Series(VF5144K)

V Series(VF5144K) SMC V Series(VF5144K) SMC V Series(VF5144K) SMC V Series(VF5144K) SMC V Series(VF5144K) SMC V Series(VF5144K) SMC V Series(VF5144K) SMC V Series(VF5144K) SMC

切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(K)高圧タイプ(1MPa) 使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
87件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43454364 VF5144K-5YO1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (YO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,260
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454373 VF5144K-4DO1
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 - - (DO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,260
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454382 VF5144K-5DO1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (DO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,260
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454398 VF5144K-5GS1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (G) グロメット (S) サージ電圧保護回路付
13,260
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454407 VF5144K-5YOD1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (YO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,260
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454416 VF5144K-3DO1
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115 - - (DO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,260
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454425 VF5144K-5T1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (T) コンジットターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,420
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454434 VF5144K-5LZE1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (L) L形プラグコネクタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454443 VF5144K-5Y1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (Y) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454452 VF5144K-5TZE1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (T) コンジットターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,970
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454468 VF5144K-5TZD1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (T) コンジットターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,970
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454477 VF5144K-5TUE1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (T) コンジットターミナル (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
13,970
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454486 VF5144K-4TZ1
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 - - (T) コンジットターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,970
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454495 VF5144K-7DZ1
CADデータダウンロード
(7) AC240 - - (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454504 VF5144K-3DZ1
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115 - - (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454513 VF5144K-4DZD1
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 - - (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454522 VF5144K-BDZ1
CADデータダウンロード
(B) AC24 - - (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454538 VF5144K-5DU1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (D) DIN形ターミナル (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454547 VF5144K-4DZ1
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 - - (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454556 VF5144K-5DZD1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454565 VF5144K-5DUD1
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (D) DIN形ターミナル (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454574 VF5144K-2DZE1
CADデータダウンロード
(2) AC200 - - (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454583 VF5144K-4G1-04
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 (-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (G) グロメット (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454592 VF5144K-3G1-03
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115 (-) Rc サブプレート:(03) 3/8 (G) グロメット (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454608 VF5144K-2H1-03
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc サブプレート:(03) 3/8 (H) グロメット (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,130
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454617 VF5144K-5L1-04
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (L) L形プラグコネクタ (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,130
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454626 VF5144K-1L1-04
CADデータダウンロード
(1) AC100 (-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (L) L形プラグコネクタ (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,130
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454635 VF5144K-1H1-04
CADデータダウンロード
(1) AC100 (-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (H) グロメット (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,130
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454644 VF5144K-2GZE1-03
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc サブプレート:(03) 3/8 (G) グロメット (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454653 VF5144K-5GZ1-04N
CADデータダウンロード
(5) DC24 (N) NPT サブプレート:(04) 1/2 (G) グロメット (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454662 VF5144K-4YOE1-03F
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 (F) G サブプレート:(03) 3/8 (YO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,400
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454678 VF5144K-4YO1-04F
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 (F) G サブプレート:(04) 1/2 (YO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,400
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454687 VF5144K-4YO1-02F
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 (F) G サブプレート:(02) 1/4 (YO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,400
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454696 VF5144K-5GZ1-04
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (G) グロメット (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454705 VF5144K-1GZD1-04
CADデータダウンロード
(1) AC100 (-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (G) グロメット (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454714 VF5144K-3GZ1-02
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115 (-) Rc サブプレート:(02) 1/4 (G) グロメット (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454723 VF5144K-5YO1-03F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G サブプレート:(03) 3/8 (YO) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,400
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454732 VF5144K-BGZ1-02
CADデータダウンロード
(B) AC24 (-) Rc サブプレート:(02) 1/4 (G) グロメット (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454748 VF5144K-2T1-04
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (T) コンジットターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454757 VF5144K-2T1-02
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc サブプレート:(02) 1/4 (T) コンジットターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454766 VF5144K-2TE1-04
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (T) コンジットターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454775 VF5144K-2T1-04F
CADデータダウンロード
(2) AC200 (F) G サブプレート:(04) 1/2 (T) コンジットターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454784 VF5144K-5LOZ1-04
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (LO) L形プラグコネクタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454793 VF5144K-2TE1-02
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc サブプレート:(02) 1/4 (T) コンジットターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454802 VF5144K-5HS1-02
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc サブプレート:(02) 1/4 (H) グロメット (S) サージ電圧保護回路付
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454818 VF5144K-5LZE1-03
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc サブプレート:(03) 3/8 (L) L形プラグコネクタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454827 VF5144K-5LZE1-02
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc サブプレート:(02) 1/4 (L) L形プラグコネクタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454836 VF5144K-1HZ1-03
CADデータダウンロード
(1) AC100 (-) Rc サブプレート:(03) 3/8 (H) グロメット (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454845 VF5144K-1MZ1-03
CADデータダウンロード
(1) AC100 (-) Rc サブプレート:(03) 3/8 (M) M形プラグコネクタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43454854 VF5144K-5MZ1-03
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc サブプレート:(03) 3/8 (M) M形プラグコネクタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする