VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5544KT)
リード線取出方法(G) グロメット
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径サブプレート:(03) 3/8
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(K)高圧タイプ(1MPa)
使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)300
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個