VF5544KT-5GZ1-03 VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5544KT) SMC 43468626

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5544KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43468626
品番
VF5544KT-5GZ1-03
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
サブプレート:(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(K)高圧タイプ(1MPa)
使用圧力(MPa)
(K) 高圧タイプ (1)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする