SMC
VFR4_1 - ノンプラグイン/単体/リード線集中取出し形(VFR4510R)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
CE-対応品
(-) オプションなし
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43487903
VFR4510R-1DZC-04
CADデータダウンロード
¥27,230
¥
25,980
¥28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください