VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5310R)

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5310R) SMC

コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43491123 VFR5310R-5EZ
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし
30,420
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43491132 VFR5310R-5D-04
CADデータダウンロード
(-) Rc (04) 1/2
31,680
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43491148 VFR5310R-5EZ-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8
32,620
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43491157 VFR5310R-5EZ-04
CADデータダウンロード
(-) Rc (04) 1/2
32,620
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43491166 VFR5310R-5DZ-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8
34,320
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43491175 VFR5310R-5DZ-04F
CADデータダウンロード
(F) G (04) 1/2
34,320
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする