43545066 | VK332V-6D-M5 | DC12 | M | (D) DIN形ターミナル | M5×0.8 | (-) なし | | | |
43545075 | VK332V-4D-M5 | AC220(50/60Hz) | M | (D) DIN形ターミナル | M5×0.8 | (-) なし | | | |
43545084 | VK332V-5DO-01F-Q | DC24 | G | (DO) DIN形ターミナル (コネクタなし) | 1/8 (Aポート) | (-) なし | | | |
43545093 | VK332V-5DO-M5-Q | DC24 | M | (DO) DIN形ターミナル (コネクタなし) | M5×0.8 | (-) なし | | | |
43545102 | VK332V-3DZ-01 | AC110(50/60Hz) | Rc | (D) DIN形ターミナル | 1/8 (Aポート) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ) | | | |
43545118 | VK332V-4DZ-M5 | AC220(50/60Hz) | M | (D) DIN形ターミナル | M5×0.8 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ) | | | |
43545127 | VK332V-6DZ-01 | DC12 | Rc | (D) DIN形ターミナル | 1/8 (Aポート) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ) | | | |
43545136 | VK332V-2DZ-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | (D) DIN形ターミナル | 1/8 (Aポート) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ) | | | |
43545145 | VK332V-4DZ-01-F | AC220(50/60Hz) | Rc | (D) DIN形ターミナル | 1/8 (Aポート) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ) | | | |
43545154 | VK332V-6DZ-01-Q | DC12 | Rc | (D) DIN形ターミナル | 1/8 (Aポート) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ) | | | |
43545163 | VK332V-5DZ-01F-Q | DC24 | G | (D) DIN形ターミナル | 1/8 (Aポート) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ) | | | |
43545172 | VK332V-5DZ-01F-F-Q | DC24 | G | (D) DIN形ターミナル | 1/8 (Aポート) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ) | | | |
43545188 | VK332V-5DZ-M5-F-Q | DC24 | M | (D) DIN形ターミナル | M5×0.8 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ) | | | |
45232976 | VK332V-1D-M5-Q | AC100(50/60Hz) | M | (D) DIN形ターミナル | M5×0.8 | (-) なし | | | |
45232985 | VK332V-4GS-M5-F | AC220(50/60Hz) | M | (G) グロメット(リード線長さ:300 mm) | M5×0.8 | (S) サージ電圧保護回路付 | | | |
45232994 | VK332V-5D-01-Q | DC24 | Rc | (D) DIN形ターミナル | 1/8 (Aポート) | (-) なし | | | |
45233003 | VK332V-5D-M5-F-Q | DC24 | M | (D) DIN形ターミナル | M5×0.8 | (-) なし | | | |
45233012 | VK332V-5DS-M5-F-Q | DC24 | M | (D) DIN形ターミナル | M5×0.8 | (S) サージ電圧保護回路付 | | | |
45233028 | VK332V-5G-01F-F | DC24 | G | (G) グロメット(リード線長さ:300 mm) | 1/8 (Aポート) | (-) なし | | | |
45233037 | VK332V-7G-01 | AC240(50/60Hz) | Rc | (G) グロメット(リード線長さ:300 mm) | 1/8 (Aポート) | (-) なし | | | |