※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332V)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
M
注文コード
43545118
品番
VK332V-4DZ-M5
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
M
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
M5×0.8
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
規格
(-) なし
ポート数
3
使用流体
空気
バルブ
(V)真空仕様形
CADデータダウンロード