曜日別特売
VK332V-6DZ-01-Q VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332V) SMC 43545154

※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
注文コード
43545154
品番
VK332V-6DZ-01-Q
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
1/8 (Aポート)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
規格
(Q) CE対応
ポート数
3
使用流体
空気
バルブ
(V)真空仕様形
CE-対応品
(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする